TSN 319 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 319 A
Rubix:314568
Hersteller:95620
EAN:7316570901542

Produktdetails : TSN 319 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,8x160,5x160,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 308,1 g |
| Typ | lagerdichtung |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 160,5 mm |
| Breite | 5,8 mm |
| Serie | tsn |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
95,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort