360X404X20.3 R58 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R58 mit Feder
Radial- und Axialdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24349035
Rubix:3223414
Hersteller:R58 360 X 404 X 20,30 X 22 80 NBR B241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 404 mm |
| Breite | 2,3 mm |
Produktdetails : 360X404X20.3 R58 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R58 mit Feder
Mit Zugfeder Verstärkte Dichtlippe Statischer Teil der Dichtung aus Elastomer-Gewebe Radialschmiernuten für Doppelanordnung Umlaufende Schmiernut Montage in axial offenem Einbauraum mit Deckel Mit Gummischloss für die offene Montage
Stärken
Aktive Schmierung der äußeren Dichtlippe bei Doppelanordnung (Radial- und umlaufende Nuten) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 404 mm |
| Breite | 2,3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
514,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
612,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen