NAO 30X45X17 (INA) Nadellager INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NAO30X45X17
Rubix:108508
Hersteller:0000107900000
EAN:4012802710366
NAO 30X45X17 (INA) Nadellager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAO 30X45X17 (INA) Nadellager INA


Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x45x45 mm
Bruttogewicht102 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite17 mm
Serienao
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,33 exkl. MwSt.
/ Stück
75,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen