NA 4911R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NA4900

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NA4911R
Rubix:911538
EAN:4547359113273
NA 4911R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4911R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x25 mm
Bruttogewicht420 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite25 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r99500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
29,81 exkl. MwSt.
/ Stück
35,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std