NA 4903-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4903-XL
Rubix:18793
Hersteller:0506595610000
EAN:4012802250961
NA 4903-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4903-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Radial-Rollenlager NA..-XL

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x30x30 mm
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite13 mm
Seriena..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl10900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12400 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
21,70 exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std