Referenzen
KTR:RADEX N 85 ST 1 60H7-NND
Rubix:1357599
Hersteller:710855006000

Produktdetails : N 85 NABE ST 1 60H7-NND RADEX Nabe mit Nut nach DIN
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 85 NABE ST 1 60H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6920 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 85 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
