Referenzen
KTR:RADEX N 80 ST 1 60H7-NND
Rubix:1357571
Hersteller:710805006000

Produktdetails : N 80 NABE ST 1 60H7-NND RADEX Nabe mit Nut nach DIN
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 80 NABE ST 1 60H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5424 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 80 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
