09845 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 12,7mm

Rad

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB00528
Rubix:3477894
Hersteller:7000000769
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser203,2 mm
Breite25,4 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 09845 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 12,7mm


Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser203,2 mm
Breite25,4 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Max. Drehzahl4000 rpm
Wellendurchmesser12,7 mm
Typunitized-scheibe
Stärke25,4 mm
Schleifmaterialsiliciumcarbid
Körnungfein
223,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
265,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage