18563 Entgratungs-Kompaktscheibe 203,2mm x 25,4mm x 76,2mm

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe DB-WL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000046085
Rubix:3477859
Hersteller:7000046085
EAN:00048011187631
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser200 mm
Breite25 mm
Innendurchmesser76 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 18563 Entgratungs-Kompaktscheibe 203,2mm x 25,4mm x 76,2mm


Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe DB-WL ist eine universelle Scheibe speziell zum Entgraten. Profilierbar mit roter Kennzeichnung. Zu beachten ist die Laufrichtung.
Diese Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.

Stärken


• Besonders harte Imprägnierung
• Gewickelte Faservlies-Scheibe
• Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
• Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
• Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
• Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

Anwendungen

Reinigen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung559 g
Außendurchmesser200 mm
Breite25 mm
Innendurchmesser76 mm
Stärke25 mm
501,27 exkl. MwSt.
/ 3 Stück
596,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage