09554 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304mm x 25,4mm x 127mm

Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:13016
Rubix:3477874
Hersteller:7000046067
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser304,8 mm
Breite25,4 mm
Innendurchmesser127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 09554 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304mm x 25,4mm x 127mm


Diese Scheibe ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar. Die Laufrichtung ist zu beachten.
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

Stärken

Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Anwendungen

Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser304,8 mm
Breite25,4 mm
Innendurchmesser127 mm
Max. Drehzahl3000 rpm
Wellendurchmesser127 mm
Stärke25,4 mm
Körnungfein
193,35 exkl. MwSt.
/ Stück
230,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage