30212 EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe 203,2mm x 12,7mm x 76,2mm
Gewickelte Schleifscheibe 3M Scotch-Brite X3-WL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000046167
Rubix:3478399
Hersteller:7000046167
EAN:00048011302126

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
Produktdetails : 30212 EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe 203,2mm x 12,7mm x 76,2mm
Diese Hochleistungsscheibe mit verbesserter Standzeit dient zum Entgraten vieler Werkstoffe.
Stärken
Beständig gegen scharfe Kanten und ihre Haltbarkeit verleiht ihr eine aggressive Entgratung
-Hervorragende Lebensdauer.
-X3-WL ist eine sehr kompakte Scheibe, geeignet für automatisierte Anwendungen.
-Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
-Wenig Staub, vibrationsfrei.
-Hervorragende Lebensdauer.
-X3-WL ist eine sehr kompakte Scheibe, geeignet für automatisierte Anwendungen.
-Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
-Wenig Staub, vibrationsfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 368,75 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Max. Drehzahl | 4500 rpm |
| Wellendurchmesser | 76,2 mm |
| Typ | gewickelte entgratscheibe |
| Stärke | 12,7 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Körnung | fein |
| 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,12 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
479,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage