30214 EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe 150mm x 12,7mm x 25,4mm
Scotch-Brite EX3 Entgratungsrad
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:30214
Rubix:3478398
Hersteller:7000046169
EAN:00048011302140

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
Produktdetails : 30214 EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe 150mm x 12,7mm x 25,4mm
Das Scotch-Brite EX3 Entgratungsrad ist ein im Wickelverfahren konstruiertes, hartes und langlebiges Entgratungsrad, das sich für Anwendungen eignet, bei denen Kantenbeständigkeit ein Muss ist. Das Rad zeigt die beste Leistung, wenn es kontinuierlich mit einer scharfen Kante oder Metallgraten beaufschlagt wird. Ein einzigartiges Harzsystem widersteht Verschmieren und Wärmeaufbau.
Diese Hochleistungsscheibe mit verbesserter Standzeit dient zum Entgraten vieler Werkstoffe.
Stärken
Höchste Kantenbeständigkeit und Haltbarkeit in der Scotch-Brite Entgratungsrad-Linie sorgen für aggressives Kantenentgraten
Speziell entwickelt zum Konditionieren scharfer Kanten und Metallgrate
Die Wickelkonstruktion sorgt für ein ausgewogenes, ruhig laufendes Rad über die gesamte Produktlebensdauer
Das Vlies läuft kühl und verringert die Beeinträchtigung hitzeempfindlicher Materialien
Ein einzigartiges Harzsystem erzeugt weniger Verschmieren und reduziert Reinigungs- und Vorbereitungszeit
Speziell entwickelt zum Konditionieren scharfer Kanten und Metallgrate
Die Wickelkonstruktion sorgt für ein ausgewogenes, ruhig laufendes Rad über die gesamte Produktlebensdauer
Das Vlies läuft kühl und verringert die Beeinträchtigung hitzeempfindlicher Materialien
Ein einzigartiges Harzsystem erzeugt weniger Verschmieren und reduziert Reinigungs- und Vorbereitungszeit
Anwendungen
Zum Entgraten, Blenden, Finieren und Polieren von Kanten auf Glas
Harten und weichen Verbundwerkstoffen
Metallen wie Beschlägen, medizinischen Instrumenten, Metallfertigungen, Metallimplantaten, Sanitärarmaturen
Turbinenmotoren
Harten und weichen Verbundwerkstoffen
Metallen wie Beschlägen, medizinischen Instrumenten, Metallfertigungen, Metallimplantaten, Sanitärarmaturen
Turbinenmotoren
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 227 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,52 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
281,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage