Zubehör für Halteseile Petzl R074AA39, Länge: 50 m | Hauptmaterial: Polyester
R074AA39 Halbstatisches Seil für die Höhenarbeit AXIS 11 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:R074AA39
Rubix:3455923
EAN:3342540822863



Dokumente
Produktdetails : R074AA39 50M ROT Halbstatisches Seil für die Höhenarbeit AXIS
Das halbstatische AXIS 11 mm-Seil ist für die Höhenarbeit bestimmt. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Farben und vier Längen verfügbares Seil.
Eigenschaften:
• Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand, um das Handling zu erleichtern.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- EverFlex-Technologie, die dafür sorgt, dass das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig bleibt, um ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten zu gewährleisten.
• Verfügbar in sechs Farben: weiß, gelb, schwarz, blau, rot und orange.
• Standardlängen: 50, 100, 200 und 500 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge (bis 700 m) möglich.
- Hinzufügen von vernähten Endverbindungen an einem oder beiden Seilenden, um über ein einsatzbereites Seil zu verfügen.
- Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um den Karabiner in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Außerdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 11 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1
• Gewicht pro Meter: 82 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 19 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 41 %
• Statische Dehnung: 3 %
• Länge: 50 m
• Farbe: rot
Eigenschaften:
• Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand, um das Handling zu erleichtern.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- EverFlex-Technologie, die dafür sorgt, dass das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig bleibt, um ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten zu gewährleisten.
• Verfügbar in sechs Farben: weiß, gelb, schwarz, blau, rot und orange.
• Standardlängen: 50, 100, 200 und 500 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge (bis 700 m) möglich.
- Hinzufügen von vernähten Endverbindungen an einem oder beiden Seilenden, um über ein einsatzbereites Seil zu verfügen.
- Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um den Karabiner in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Außerdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 11 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11, ANSI Z459.1
• Gewicht pro Meter: 82 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 19 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 41 %
• Statische Dehnung: 3 %
• Länge: 50 m
• Farbe: rot
Gut in der Hand liegendes halbstatisches Seil für die Höhenarbeit, rot, 50 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester, nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,80 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
255,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen