Zubehör für Halteseile Petzl L052JA00, Länge: 2 m | Hauptmaterial: Polyamid
L052JA00 Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L052JA00
Rubix:3455807
EAN:3342540821781

Dokumente
Produktdetails : L052JA00 2M Ersatzseil für GRILLON MGO
Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel, erhältlich in zwei Längen.
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052JA00).
- 3 Meter (L052JA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052EA).
Spezifikationen:
• Länge: 2 m
• Farben: beige/gelb
Eigenschaften:
• Zwei Längen nach Wahl:
- 2 Meter (L052JA00).
- 3 Meter (L052JA01).
• Kompatibel mit den seit 2018 im Handel erhältlichen Verbindungsmitteln (L052EA).
Spezifikationen:
• Länge: 2 m
• Farben: beige/gelb
Ersatzseil für GRILLON PLUS-Verbindungsmittel, 2 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
639,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen