XPB2700P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB2700P
Rubix:1432803
EAN:4010858973261

Produktdetails : XPB2700P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 551 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 2700 mm |
| Außenlänge | 2722 mm |
| Innenlänge | 2640 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen