XPB1750 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1750 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB1750MC - 889800
Rubix:2975433
Hersteller:889800
EAN:3660338423536

Produktdetails : XPB1750 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1750 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 1750 mm |
| Außenlänge | 1772 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen