QSYTF-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QSYTF Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSYTF-G1/8-6
Rubix:216270
Hersteller:186213
EAN:4052568040178
QSYTF-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSYTF-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSYTF-G1/8-6 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32,27 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen