QSMT-M5-6-100 T-Steckverschraubung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:442728
Hersteller:130785
EAN:4052568025069
QSMT-M5-6-100 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1male thread m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMT-M5-6-100 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSMT-M5-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht5,99 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1male thread m5
Profilmini
Anschluss 2for 6 mm o.d. pipe
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
376,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
447,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen