QSMT-M5-3 T-Steckverschraubung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMT-M5-3
Rubix:216132
Hersteller:153352
EAN:4052568034122
QSMT-M5-3 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; schraubkappe: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; rohrdichtung: nbr; rohrhalteklaue: hochlegierter edelstahl
Anschluss 1male thread m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMT-M5-3 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSMT-M5-3 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,39 g
Werkstoffgehäuse: pbt; schraubkappe: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; rohrdichtung: nbr; rohrhalteklaue: hochlegierter edelstahl
Anschluss 1male thread m5
Profilsteck-t-stück (t-stück)
Anschluss 2tube od 3 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
55,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage