QSM-M3-3-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M3-3-100
Rubix:442718
Hersteller:130775
EAN:4052568024963
QSM-M3-3-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3 male thread
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M3-3-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


Steckverschraubung QSM-M3-3-100 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=0,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,2 g
Werkstoffstahl / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3 male thread
Profilmini
Anschluss 2for 3 mm o.d. pipe
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
313,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
372,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen