QSMLV-M7-4-I Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLV-M7-4-I
Rubix:439050
Hersteller:130832
EAN:4052568025526
QSMLV-M7-4-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; bolzen/hohlschraube: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; schlauchdichtung: nbr; schlauchhalter: hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLV-M7-4-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSMLV-M7-4-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,65 g
Werkstoffgehäuse: pbt; bolzen/hohlschraube: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; schlauchdichtung: nbr; schlauchhalter: hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Profilmini
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
63,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen