QSH-8-4 Steckhülse

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSH-8-4
Rubix:218189
Hersteller:130625
EAN:4052568023829
QSH-8-4 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSH-8-4 Steckhülse


Steckhülse QSH-8-4 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=2,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,22 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std