QSYLV-1/8-6 Y-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSYLV-1/8-6
Rubix:216264
Hersteller:153192
EAN:4052568032760
QSYLV-1/8-6 Y-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSYLV-1/8-6 Y-Steckverschraubung


Y-Steckverschraubung QSYLV-1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x45x24 mm
Bruttogewicht25,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
6,54 exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen