Referenzen
Festo:QSY-G1/8-4
Rubix:216244
Hersteller:186179
EAN:4052568039837

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSY-G1/8-4 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSY-G1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen