Referenzen
Festo:QSTL-G1/2-12
Rubix:216231
Hersteller:186177
EAN:4052568039813

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : QSTL-G1/2-12 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x20x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81,8 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std