QSLV-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSLV-G3/8-10-I
Rubix:216082
Hersteller:186154
EAN:4052568039585
QSLV-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-10-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,9 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
119,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen