QSLV6-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV6-G1/8-4
Rubix:216357
Hersteller:186253
EAN:4052568040550
QSLV6-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV6-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV6-G1/8-4 360° ausrichtbar, 6fach. Baugröße=Standard, Nennweite=2,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x25x35 mm
Bruttogewicht40,43 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
18,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen