QSLV4-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSLV4-1/2-12
Rubix:218227
Hersteller:153240
EAN:4052568011215
QSLV4-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV4-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV4-1/2-12 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=6,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x55x47 mm
Bruttogewicht177 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 exkl. MwSt.
/ Stück
24,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen