Referenzen
Festo:QSLV3-1/2-12
Rubix:172321
Hersteller:153230
EAN:4052568070496

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 |
Produktdetails : QSLV3-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSLV3-1/2-12 360° ausrichtbar, 3fach. Baugröße=Standard, Nennweite=6,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x58x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 183 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen