Referenzen
Festo:QSLL-G1/4-10
Rubix:216055
Hersteller:186133
EAN:4052568039387

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSLL-G1/4-10 Steckverschraubung Quick Star
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/4-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x100x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63,68 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
112,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen