QSLL-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLL-1/2-12
Rubix:216049
Hersteller:153085
EAN:4052568031787
QSLL-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLL-1/2-12 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSLL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x40x27 mm
Bruttogewicht124 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen