Referenzen
SKF:PHF SK-1/2
Rubix:791862
EAN:7316572773819
Produktdetails : PHF SK-1/2 QD-Buchse, zöllig SKF
QD-Buchse, zöllig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Buchsenlänge | 49,02 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 12,7 mm |
| Bohrung | ø 1/2' |
| Bohrungsgröße | 1/2' |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

