1210-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1210

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA121020
Rubix:2249452
Hersteller:856885
EAN:3660338121647
1210-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1210-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1210 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite6 mm
Drehmomenteinstellung19,6 N.m
Buchsenlänge25,4 mm
Bohrungsdurchmesser20 mm
10,34 exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std