S63 PYROFLAT Feuerwehrschlauch, 65mm, rot
PYROFLAT® Flach aufrollbarer Feuerwehrschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:4022063000
Rubix:498028
Hersteller:4022063000
EAN:4030477016255

Produktdetails : S63 PYROFLAT Feuerwehrschlauch, 65mm, rot
Hochwertiger geflochtener, flach aufrollbarer, sehr flexibler, leichter Wasserversorgungs- und -ablaufschlauch, der häufig in der Brandbekämpfung, Bewässerung in der Landwirtschaft und im Gartenbau, in der Schifffahrt, im Katastrophenschutz, beim Militär und in vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Der Schlauch ist extrem verschleißfest, da die Aussendecke mit einer speziellen Beschichtung versehen ist. Die Innenwand ist seewasserbeständig und beständig gegen verschiedene Chemikalien.
Feuerwehrschlauch mit hoher Reißfestigkeit und völlig flach aufrollbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyurethan |
| 120 mm | |
| 550 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Meter
19,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
