Referenzen
Enerpac:PAM1021
Rubix:715989
Hersteller:PAM1021
EAN:0662005100255


Technische Zusammenfassung
| Ölmenge | 2600 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | pneumatisch-hydraulische pumpe |
Produktdetails : PAM1021 Pumpe lufthydraulisch
Pumpe, Lufthydraulisch
Stärken
•Konfiguration mit zwei Luftmotoren bietet hohe Durchflussleistung in der ersten Stufe, bis zu 200 psi, für schnelles Vorschieben des Zylinders
Behälter mit 1 und 2 gallon zur Verwendung mit einer großen Bandbreite an Zylindern
Integrierte Verkleidung schützt die Luftmotoren und sorgt für einfachen Transport
Behälter mit 1 und 2 gallon zur Verwendung mit einer großen Bandbreite an Zylindern
Integrierte Verkleidung schützt die Luftmotoren und sorgt für einfachen Transport
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 2600 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | pneumatisch-hydraulische pumpe |
| Gewicht | 22,7 kg |
| Zolltarifcode | 84135020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.710,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.415,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage