Referenzen
Enerpac:PUJ1200E
Rubix:716066
Hersteller:PUJ1200E
EAN:0662005106530


Technische Zusammenfassung
| Ölmenge | 1900 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | elektrohydraulische pumpe |
Produktdetails : PUJ1200E Elektropumpe 230 V
Elektropumpe, 230 V
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 1900 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | elektrohydraulische pumpe |
| Gewicht | 10 kg |
| Zolltarifcode | 84135020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.510,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.177,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen