ATWDH1X100CK Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PZ1
Protwist-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATWDH1X100CK
Rubix:3717025
EAN:3662424097065

Produktdetails : ATWDH1X100CK Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PZ1
Der Schlagschraubendreher Protwist® ATWDH.CK vereint eine Sechskantklinge aus 73MO-Stahl mit einem Soft-Grip-Griff für Schraubarbeiten an Pozidriv®-Schrauben. Der Metalleinsatz ermöglicht das Schlagen mit dem Hammer, um festsitzende Schrauben zu lösen.
Eigenschaften:
Der breite, gewölbte Metalleinsatz schützt den Schlagbereich während der Schlagphasen. Eine Sechskantklinge aus 73MO-Stahl überträgt die Kraft auf den Pozidriv®-Antrieb und trägt zugleich eine Mutter (unter dem Griff), die ein zusätzliches Lösen mit einem Maulschlüssel ermöglicht, um die Kraft bei festgeklebten oder blockierten Schrauben zu vervielfachen. Die extra lange Ausführung ermöglicht den Zugriff auf Schrauben in vertieften oder schwer zugänglichen Bereichen. Die inline durchgeführte Wärmebehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Klinge, während eine Tri-Coating-Beschichtung auf Basis von Zink, Nickel und Chrom die Oxidation in korrosiver Umgebung reduziert. Der Soft-Grip-Griff sorgt für einen stabilen Halt und ist beständig gegen die in der Werkstatt üblichen Chemikalien. Die numerisch gesteuerte Bearbeitung der Antriebsprofile verbessert die Anpassung der Klinge an das Schraubenprofil, wodurch der Verschleiß reduziert und die Drehmomentübertragung optimiert wird. Eine Laserkennzeichnung sorgt für eine dauerhafte Kennzeichnung des Werkzeugs, ohne dessen Verschleißfestigkeit zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Reihe: ATWDH.CK
• Schraubendreher-Typ: Schlagschraubendreher
• Klingentyp: Sechskantklinge
• Grifftyp: schlagfestes Zweikomponentenmaterial, komfortable Handhabung
• Antriebsprofil des Schraubeinsatzes: Pozidriv®
• Griffkennzeichnung: Laserkennzeichnung
• Farbcode: Blau
• Referenz ATWDH1X100CK (PZ1 x 100 mm): Antriebsdurchmesser 5 mm, Klingenbreite 8 mm, Klingenlänge 100 mm, Grifflänge 110 mm, Gesamtlänge 210 mm
• Referenz ATWDH2X125CK (PZ2 x 125 mm): Antriebsdurchmesser 6 mm, Klingenbreite 10 mm, Klingenlänge 125 mm, Grifflänge 120 mm, Gesamtlänge 245 mm
• Referenz ATWDH3X150CK1 (PZ3 x 150 mm): Antriebsdurchmesser 8 mm, Klingenbreite 12 mm, Klingenlänge 150 mm, Grifflänge 125 mm, Gesamtlänge 275 mm
Normen:
• Die Normen ISO 8764-1 und ISO 8764-2 legen die Abmessungen und Konstruktionskriterien für Handschraubendreher mit Kreuzschlitzantrieb fest.
• Das Siegel Origine France Garantie bestätigt eine in Frankreich durchgeführte Fertigung, die von einer unabhängigen Stelle nach einem Lastenheft überprüft wird.
Eigenschaften:
Der breite, gewölbte Metalleinsatz schützt den Schlagbereich während der Schlagphasen. Eine Sechskantklinge aus 73MO-Stahl überträgt die Kraft auf den Pozidriv®-Antrieb und trägt zugleich eine Mutter (unter dem Griff), die ein zusätzliches Lösen mit einem Maulschlüssel ermöglicht, um die Kraft bei festgeklebten oder blockierten Schrauben zu vervielfachen. Die extra lange Ausführung ermöglicht den Zugriff auf Schrauben in vertieften oder schwer zugänglichen Bereichen. Die inline durchgeführte Wärmebehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Klinge, während eine Tri-Coating-Beschichtung auf Basis von Zink, Nickel und Chrom die Oxidation in korrosiver Umgebung reduziert. Der Soft-Grip-Griff sorgt für einen stabilen Halt und ist beständig gegen die in der Werkstatt üblichen Chemikalien. Die numerisch gesteuerte Bearbeitung der Antriebsprofile verbessert die Anpassung der Klinge an das Schraubenprofil, wodurch der Verschleiß reduziert und die Drehmomentübertragung optimiert wird. Eine Laserkennzeichnung sorgt für eine dauerhafte Kennzeichnung des Werkzeugs, ohne dessen Verschleißfestigkeit zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Reihe: ATWDH.CK
• Schraubendreher-Typ: Schlagschraubendreher
• Klingentyp: Sechskantklinge
• Grifftyp: schlagfestes Zweikomponentenmaterial, komfortable Handhabung
• Antriebsprofil des Schraubeinsatzes: Pozidriv®
• Griffkennzeichnung: Laserkennzeichnung
• Farbcode: Blau
• Referenz ATWDH1X100CK (PZ1 x 100 mm): Antriebsdurchmesser 5 mm, Klingenbreite 8 mm, Klingenlänge 100 mm, Grifflänge 110 mm, Gesamtlänge 210 mm
• Referenz ATWDH2X125CK (PZ2 x 125 mm): Antriebsdurchmesser 6 mm, Klingenbreite 10 mm, Klingenlänge 125 mm, Grifflänge 120 mm, Gesamtlänge 245 mm
• Referenz ATWDH3X150CK1 (PZ3 x 150 mm): Antriebsdurchmesser 8 mm, Klingenbreite 12 mm, Klingenlänge 150 mm, Grifflänge 125 mm, Gesamtlänge 275 mm
Normen:
• Die Normen ISO 8764-1 und ISO 8764-2 legen die Abmessungen und Konstruktionskriterien für Handschraubendreher mit Kreuzschlitzantrieb fest.
• Das Siegel Origine France Garantie bestätigt eine in Frankreich durchgeführte Fertigung, die von einer unabhängigen Stelle nach einem Lastenheft überprüft wird.
Stärken
• Der gewölbte Metalleinsatz schützt den Schlagbereich beim Lösen durch Schlagkraft.
• Die extra lange Klinge ermöglicht das Erreichen von Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen.
• Die inline durchgeführte Wärmebehandlung erhöht die Lebensdauer um 50 % und verdoppelt die Widerstandsfähigkeit der Klinge.
• Die Tri-Coating-Beschichtung vervierfacht die Korrosionsbeständigkeit.
• Die Ergonomie des Griffs verbessert die Drehmomentübertragung um 10 %.
• Die Laserkennzeichnung verringert den Verschleiß der Markierungen im Laufe der Nutzung.
• Die extra lange Klinge ermöglicht das Erreichen von Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen.
• Die inline durchgeführte Wärmebehandlung erhöht die Lebensdauer um 50 % und verdoppelt die Widerstandsfähigkeit der Klinge.
• Die Tri-Coating-Beschichtung vervierfacht die Korrosionsbeständigkeit.
• Die Ergonomie des Griffs verbessert die Drehmomentübertragung um 10 %.
• Die Laserkennzeichnung verringert den Verschleiß der Markierungen im Laufe der Nutzung.
Anwendungen
Dieser Werkzeugtyp kommt bei Montage- und mechanischen Wartungsarbeiten zum Einsatz, bei denen Pozidriv®-Schrauben starken Anzugsmomenten oder fortschreitender Korrosion ausgesetzt sind. Er wird in Produktions-, Mechanik- und Wartungswerkstätten eingesetzt. Die extra lange Klinge eignet sich für Arbeiten an Anlagen mit eingeschränktem direktem Zugang zur Schraube, etwa in Rahmen oder eingebauten Gehäusen. Der chemikalienbeständige Griff ermöglicht zudem den Einsatz in industriellen Wartungsumgebungen, die Ölen und Lösungsmitteln ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Abdruckgröße | pz1 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 210 mm |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage