Schraubendreher Facom ATF8X200, Abdruck: Flach | Länge: 325 mm | Klingenlänge: 200 mm
Protwist-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATF8X200
Rubix:3670401
EAN:3662424096280

Produktdetails : ATF8X200 Schraubendreher PROTWIST Schlitz 8 mm
Dank seiner geschmiedeten Klinge und dem ergonomischen Griff ist der Facom Schlitzschraubendreher ATF Protwist® robust, komfortabel und ideal für den täglichen industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Dieser Schlitzschraubendreher überzeugt durch eine geschmiedete Klinge mit hoher Torsionsfestigkeit und langer Lebensdauer. Die thermische Behandlung sorgt für maximale Haltbarkeit und optimale mechanische Widerstandsfähigkeit. Die Protwist®-Technologie integriert einen ergonomisch geformten, chemikalienbeständigen Soft-Grip-Griff, der eine sichere Handhabung und ein höheres Drehmoment ermöglicht. Eine langlebige Laserbeschriftung erleichtert die Identifikation, während der farbcodierte Griff eine schnelle Größenerkennung erlaubt. Die präzisionsgefräste Spitze gewährleistet eine perfekte Passform im Schraubenschlitz, reduziert den Verschleiß und optimiert die Drehmomentübertragung. Nicht elektrisch isoliert und mit nichtmagnetischer Spitze ausgestattet, ist dieses Werkzeug ideal für mechanische und industrielle Standardanwendungen.
Spezifikationen:
• Geschmiedete Hochleistungsklinge
• Klingenlängen bis 250 mm verfügbar
• Klingenbreiten von 5,5 mm bis 10 mm je nach Modell
• Gesamtlängen von 209 mm bis 375 mm, abhängig von der Größe
• Überzogener Protwist® Soft-Grip-Griff
• Ergonomische Form für +10 % höhere Drehmomentübertragung
• Dreifachbeschichtung (Zink-Nickel-Chrom) für hervorragenden Korrosionsschutz
• Dauerhafte Laserbeschriftung am Griff
• Nichtmagnetische Spitze
• Hergestellt in Frankreich – „Origine France Garantie“
• Lebenslange Garantie
Normen:
• ISO 2380-1
• ISO 2380-2
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für höchste Qualität im professionellen Werkzeugbau. Das französische Unternehmen hat sich mit präzisen und langlebigen Werkzeugen einen exzellenten Ruf in der Industrie erarbeitet. Die seit 1952 bestehende lebenslange Garantie unterstreicht das Engagement der Marke für Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.
Eigenschaften:
Dieser Schlitzschraubendreher überzeugt durch eine geschmiedete Klinge mit hoher Torsionsfestigkeit und langer Lebensdauer. Die thermische Behandlung sorgt für maximale Haltbarkeit und optimale mechanische Widerstandsfähigkeit. Die Protwist®-Technologie integriert einen ergonomisch geformten, chemikalienbeständigen Soft-Grip-Griff, der eine sichere Handhabung und ein höheres Drehmoment ermöglicht. Eine langlebige Laserbeschriftung erleichtert die Identifikation, während der farbcodierte Griff eine schnelle Größenerkennung erlaubt. Die präzisionsgefräste Spitze gewährleistet eine perfekte Passform im Schraubenschlitz, reduziert den Verschleiß und optimiert die Drehmomentübertragung. Nicht elektrisch isoliert und mit nichtmagnetischer Spitze ausgestattet, ist dieses Werkzeug ideal für mechanische und industrielle Standardanwendungen.
Spezifikationen:
• Geschmiedete Hochleistungsklinge
• Klingenlängen bis 250 mm verfügbar
• Klingenbreiten von 5,5 mm bis 10 mm je nach Modell
• Gesamtlängen von 209 mm bis 375 mm, abhängig von der Größe
• Überzogener Protwist® Soft-Grip-Griff
• Ergonomische Form für +10 % höhere Drehmomentübertragung
• Dreifachbeschichtung (Zink-Nickel-Chrom) für hervorragenden Korrosionsschutz
• Dauerhafte Laserbeschriftung am Griff
• Nichtmagnetische Spitze
• Hergestellt in Frankreich – „Origine France Garantie“
• Lebenslange Garantie
Normen:
• ISO 2380-1
• ISO 2380-2
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für höchste Qualität im professionellen Werkzeugbau. Das französische Unternehmen hat sich mit präzisen und langlebigen Werkzeugen einen exzellenten Ruf in der Industrie erarbeitet. Die seit 1952 bestehende lebenslange Garantie unterstreicht das Engagement der Marke für Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.
Stärken
• Herausragende mechanische Festigkeit dank geschmiedeter Klinge und Wärmebehandlung
• Höchster Bedienkomfort durch ergonomischen Protwist® Soft-Grip-Griff
• Lebenslange Facom-Garantie – ein Zeichen für Vertrauen und Langlebigkeit
• Schnelle Größenidentifikation durch Laserbeschriftung und Farbcodierung
• Präzise Passform und reduzierter Verschleiß durch CNC-gefertigte Spitze
• Höchster Bedienkomfort durch ergonomischen Protwist® Soft-Grip-Griff
• Lebenslange Facom-Garantie – ein Zeichen für Vertrauen und Langlebigkeit
• Schnelle Größenidentifikation durch Laserbeschriftung und Farbcodierung
• Präzise Passform und reduzierter Verschleiß durch CNC-gefertigte Spitze
Anwendungen
Der Facom Schlitzschraubendreher ATF Protwist® ist ideal für vielseitige Anwendungen in Industrie, Mechanik und Instandhaltung. Besonders geeignet ist er für Arbeiten, die ein hohes Drehmoment und präzises Arbeiten erfordern – etwa bei Montage- und Demontagevorgängen von Maschinenkomponenten, in der industriellen Wartung oder bei Einsätzen, bei denen ein langlebiges und zuverlässiges Werkzeug gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 7 |
| Klingenlänge | 200 mm |
| Länge | 325 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage