Griff Kipp K0233.06006, Länge: 80 mm
Profilgriffe Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0233.06006
Rubix:331553
EAN:4059245128464



Dokumente
Produktdetails : K0233.06006 Profilgriff, Edelstahl
Werkstoff: Profil-Edelstahl 1.4404.Ausführung: gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.Bestellbeispiel: K0233.06006Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Leistengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 249 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen