GN529.5-22-M6-25 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Rändelschraube mit Gewinde Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 529.5-22-M6-25
Rubix:1865649
Hersteller:529.5-22-M6-25
EAN:4045525098312



Produktdetails : GN529.5-22-M6-25 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmutter GN 529.5 ist von ausreichend hohem Standard, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Gratstelle ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
