GN7336-53-M10X1-20-ST Rändelgriff

Rändelgriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 7336-53-M10X1-20-ST
Rubix:1866706
Hersteller:7336-53-M10X1-20-ST
EAN:4045525085527
GN7336-53-M10X1-20-ST Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN7336-53-M10X1-20-ST Rändelgriff


Rändelschrauben GN 7336 zeichnen sich durch ein attraktives Design in Kombination mit einer geschlossenen Form (keine Vertiefung an der Unterseite der Griffe) aus. Rändelschrauben GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz erhältlich. Artikelcodes: GN 7336-34 GN 7336-42 GN 7336-53

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
3,77 exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen