Referenzen
Kipp:K0202.100053
Rubix:132185
EAN:4059245123445



Dokumente
Produktdetails : K0202.100053 Bügelgriff, oval, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0202.055051Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
|---|---|
| Länge | 108 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen