GP MASTER 10X4XCL60 Vielzweckschlauch GP Master Gates
PREMIUM™ GP MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GP MASTER 10x4xCL60
Rubix:1317551
Hersteller:3205-0172
EAN:5414465896514

Produktdetails : GP MASTER 10X4XCL60 Vielzweckschlauch GP Master Gates
Vielzweckschlauch GP Master Gates
Stärken
CR-Gummi, glatte Decke, ausgezeichnete Witterungs-, Abrieb-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit, ein gelber, extrudierter Streifen in Längsrichtung.
Anwendungen
Anwendungen, die einen hochwertigen Spiralschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität und maximaler Beständigkeit gegenüber Pressluft, Wasser, Benzin, Heizöl und Schmieröle erfordern. Geeignet für 20%-ige Biodiesel-Gemsische.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 60 m |
| Biegeradius | 75 mm |
| Werkstoff | cr-gummi/nbr/textil |
| Herkunftsland | IL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
745,20 € exkl. MwSt.
/ 60 Meter
886,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
