Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7204.C.G1DUJ74, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH.7204.C.G1DUJ74
Rubix:681464
EAN:3413520458911
CH 7204CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7204CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7200
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
724,50 exkl. MwSt.
/ Packung
862,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an