Präzisions-/ Spindellager SKF 7018 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7018 CEGA/P4A
Rubix:957850
Hersteller:193811
EAN:7316572157213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7018 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7018 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
524,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage