Präzisions-/ Spindellager SNR 7210.C.G1DFJ84, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7210.C.G1DFJ84
Rubix:680958
EAN:3413520359591
7210 CG1DFJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210 CG1DFJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
692,96 exkl. MwSt.
/ Packung
824,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an