Präzisions-/ Spindellager SNR 7209.H.G1DUJ94, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7209.H.G1DUJ94
Rubix:680947
EAN:3413520295158
7209 HG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7209 HG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
676,03 exkl. MwSt.
/ Packung
804,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an