Präzisions-/ Spindellager SNR 7206.CG1Q21J84, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7206.CG1Q21J84
Rubix:680823
EAN:3413520475116
7206 CG1Q21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7206 CG1Q21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
979,48 exkl. MwSt.
/ Packung
1.165,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an