Präzisions-/ Spindellager SNR 71905.HVQ16J74, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71905.HVQ16J74
Rubix:680063
EAN:3413520221492
71905 HVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71905 HVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
569,96 exkl. MwSt.
/ Packung
678,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an