Präzisions-/ Spindellager SNR 7016.CV.Q16J84, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7016.CV.Q16J84
Rubix:679574
EAN:3413520206604




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 7016 CVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.644,71 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.957,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage